Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Température élevée (XB6) Tailles d'alésage (mm) 6, 10, 16
- Tailles d'alésage basse température (XB7) (mm) 6, 10, 16
- Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C