Motion
HRS050-AN-20-BM

SMC CORP OF AMERICA
HRS050-AN-20-BM

HRS, refroidisseur compact à usage général, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091720
N° MFRHRS050-AN-20-BM
Prix8,870.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS050-AN-20-BM

HRS, refroidisseur compact à usage général, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091720
N° MFRHRS050-AN-20-BM
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
Prix8,870.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS050-AN-20-BM THERMO-CHILLER,
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
  • SMC recommande le jeu de tuyauteries de dérivation HRS-BP004 pour les modèles HRS-040, HRS050, HRS060

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté