Motion
IL211-F02
Régulateur de relais de suralimentation - Port d’entrée G, 1/4 po. Filetage d’entrée, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, Filetage de sortie G, droit
N° D’ARTICLE MI10095597
N° MFRIL211-F02
Prix242.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de relais de suralimentation - Port d’entrée G, 1/4 po. Filetage d’entrée, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, Filetage de sortie G, droit
N° D’ARTICLE MI10095597
N° MFRIL211-F02
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
Prix242.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    640 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
IL211-F02 VANNE DE VERROUILLAGE
  • Vanne de verrouillage
  • Actionnement : simple (201), double (211)
  • Connexions : 1/4 po
  • Orifice effectif (Cv) : 17mm² (0.9)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté