Motion
ISE35-R-25-M
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI10100472
N° MFRISE35-R-25-M
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE35, capteur de pression numérique pour FRL, 1 sortie écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI10100472
N° MFRISE35-R-25-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    R Câblage supérieur Entery
  • Série
    ISE1-6
  • Action de commutation
    NPN(sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE35-R-25-M FOUILLE DE RÉGULATEUR INTÉGRÉE
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon