Motion
LEFB32NYS-1200

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NYS-1200

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125247
N° MFRLEFB32NYS-1200
Prix1,999.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NYS-1200

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125247
N° MFRLEFB32NYS-1200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,999.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB32NYS-1200
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté