Made in USA 72999741
135 pi de long x 16 po de large x 1/2 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 4, 80% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air maximal de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.1 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec n'importe quelle unité