ARO CORP 81621344
Pompe à membrane non métallique de style classique - 1/2 ports NPT, 13 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.040 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en polypropylène, siège en polypropylène, membrane Santoprene