MCGILL 1622151001
Suiveurs de cames plats et à tête plate MCFR 22 S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir