Motion
C96YB50-800C
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274986
N° MFRC96YB50-800C
Prix440.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10274986
N° MFRC96YB50-800C
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
Prix440.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    800 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96YB50-800C C96Y(D), ISO 15552
  • Cylindre lisse à double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 1000mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté