Motion
CDM2B20-75AZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20-75AZ-XC6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10290794
N° MFRCDM2B20-75AZ-XC6
Prix62.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2B20-75AZ-XC6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10290794
N° MFRCDM2B20-75AZ-XC6
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
Prix62.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Fabriqué en acier inoxydable
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2B20-75AZ-XC6 C(D)M2-Z, DOUBLE
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Joints FKM (XC22)
  • L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
  • Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
  • La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
  • La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon