Motion
B-2016;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-2016;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331433
N° MFRB-2016;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-2016;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331433
N° MFRB-2016;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.116 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-2016;PDL125 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.116 lb, ce qui le rend approprié pour les équipements de construction et industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-2016, PDL125
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-2016;PDL125