Motion
B-86;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-86;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6880 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331469
N° MFRB-86;PBL449
Prix9.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-86;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.6880 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331469
N° MFRB-86;PBL449

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6880 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-86;PBL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6880 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.013 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de transmission compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-86, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-86;PBL449