Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre0.7505 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.015 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-96;PDL125 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un diamètre extérieur de 0.7505 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.015 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-96, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné