Motion
K20X24X13H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10331543
N° MFRK20X24X13H
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI10331543
N° MFRK20X24X13H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K20X24X13H présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur de 13 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K20X24X13H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    17.3 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K20X24X13H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon