Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Global Largeur0.8750 po
- Poids0.036 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RCB-081214;PBL068 est doté d’un diamètre d’alésage de 0.5000 po, d’un diamètre extérieur de 0.7500 po, d’une largeur hors tout de 0.8750 po et d’un poids de 0.036 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes de charge lourde compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RCB-081214
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné