Motion
VK332-5GS-M5
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, M5
N° D’ARTICLE MI10433638
N° MFRVK332-5GS-M5
Prix43.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur d'œillet 0.3m, corps oblong, M5
N° D’ARTICLE MI10433638
N° MFRVK332-5GS-M5
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
Prix43.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE VK332-5GS-M5 VK300, 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté