Motion
VQZ345-5MOB1
Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442077
N° MFRVQZ345-5MOB1
Prix55.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vqz**5, série 200/300 , électrovanne 3 ports, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI10442077
N° MFRVQZ345-5MOB1
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
Prix55.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ345-5MOB1 VQZ5, 200/300 SÉRIES,
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.55 - 0.7; VQZ300 0.85 - 1.2
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté