Motion
SH-1S
Ouvre-porte à pédale StepHandle™ qualité aérospatiale en aluminium, argent, quincaillerie incluse
N° D’ARTICLE MI10478287
N° MFRSH-1S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ouvre-porte à pédale StepHandle™ qualité aérospatiale en aluminium, argent, quincaillerie incluse
N° D’ARTICLE MI10478287
N° MFRSH-1S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.75 po
  • Longueur
    3.50 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Largeur
    4.00 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Mot-clé de description
    Matériel inclus
  • Comprend
    1 poignée en 1/4″-20 étapes, vis et barils de fixation en acier zingué 101, 2 autocollants de visibilité pour la porte
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    860004666035
  • Matériel
    Aluminium de qualité aérospatiale

Aperçu

Description du fabricant
SH-1S MARCHEPIED À LEVIER, ARGENT
  • La StepHandle est un moyen durable et sécuritaire d’ouvrir une porte sans vos mains
  • La CNC est usinée aux États-Unis à partir d’aluminium de qualité aéronautique provenant des États-Unis
  • Angle de 20 degrés pour un effet de levier maximal
  • Dents antidérapantes pour une meilleure traction
  • Comprend la quincaillerie courte et longue pour différentes épaisseurs de porte