Motion
PA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C

731:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479287
N° MFRPA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C
Prix2,048.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C

731:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10479287
N° MFRPA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C
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
Prix2,048.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    731:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA023775 CNHJ-6090DAY-731 56C