Motion
PA051287 CNHJ-6105Y-21 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051287 CNHJ-6105Y-21 56C

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479604
N° MFRPA051287 CNHJ-6105Y-21 56C
Prix2,742.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051287 CNHJ-6105Y-21 56C

21:1 Réduction, 21:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479604
N° MFRPA051287 CNHJ-6105Y-21 56C
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
Prix2,742.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051287 CNHJ-6105Y-21 56C