Motion
PA051405 CNHJ-610HY-15 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051405 CNHJ-610HY-15 143TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479620
N° MFRPA051405 CNHJ-610HY-15 143TC
Prix2,742.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051405 CNHJ-610HY-15 143TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479620
N° MFRPA051405 CNHJ-610HY-15 143TC
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
Prix2,742.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    610
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051405 CNHJ-610HY-15 143TC