Motion
PA057928  CNVX-6075Y-29 (56C)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057928 CNVX-6075Y-29 (56C)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479871
N° MFRPA057928 CNVX-6075Y-29 (56C)
Prix1,671.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057928 CNVX-6075Y-29 (56C)

29:1 Réduction, 29:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479871
N° MFRPA057928 CNVX-6075Y-29 (56C)
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
Prix1,671.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057928 CNVX-6075Y-29 (56C)