Motion
PA058623 CNFX-6105Y-87 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058623 CNFX-6105Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée de trou creux, diamètre d’arbre de sortie 1.1250 po, montage sur bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479916
N° MFRPA058623 CNFX-6105Y-87 56C
Prix3,115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058623 CNFX-6105Y-87 56C

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type d’entrée de trou creux, diamètre d’arbre de sortie 1.1250 po, montage sur bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479916
N° MFRPA058623 CNFX-6105Y-87 56C
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
Prix3,115.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Taille du réducteur du fabricant
    6105
  • Débit maximal tr/min
    45.9 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    87:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.1250 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    87:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    1.3800 po
  • Poids
    11.5 kg

Détails

  • Ratio réel
    87.50:1
  • Pays d’origine
    Japon
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Alésage creux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNFX-6105Y-87
  • Puissance d’entrée maximale
    0.565 kW
  • Montage
    Montage à bride
  • Capacité de charge suspendue
    5400 N
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    Cyclo servo
  • Couple nominal (po-lb)
    299 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PA058623 CNFX-6105Y-87 56C