Motion
PA059328 CNH-6095-11 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059328 CNH-6095-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479956
N° MFRPA059328 CNH-6095-11 T16
Prix1,353.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA059328 CNH-6095-11 T16

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479956
N° MFRPA059328 CNH-6095-11 T16
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
Prix1,353.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA059328 CNH-6095-11 T16