Motion
PA060123 CNF-6075Y-8

SUMITOMO DRIVE TECH
PA060123 CNF-6075Y-8

08:1 Réduction, 8:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479993
N° MFRPA060123 CNF-6075Y-8
Prix1,225.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA060123 CNF-6075Y-8

08:1 Réduction, 8:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479993
N° MFRPA060123 CNF-6075Y-8
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
Prix1,225.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA060123 CNF-6075Y-8