Motion
CNHX-6070Y-17 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6070Y-17 56C

17:1 Réduction, 17:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480219
N° MFRCNHX-6070Y-17 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6070Y-17 56C

17:1 Réduction, 17:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480219
N° MFRCNHX-6070Y-17 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6070
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    17:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA063943
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    17:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA063943 CNHX-6070Y-17 56C