Motion
PA132142 CNHX-6075DAY-841 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132142 CNHX-6075DAY-841 56C

841:1 Réduction, 841:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482572
N° MFRPA132142 CNHX-6075DAY-841 56C
Prix1,831.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA132142 CNHX-6075DAY-841 56C

841:1 Réduction, 841:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10482572
N° MFRPA132142 CNHX-6075DAY-841 56C
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
Prix1,831.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    841:1
  • Ratio
    841:1

Détails

  • Ratio réel
    841:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    841:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA132142 CNHX-6075DAY-841 56C