Motion
PA133996 CNH-6105-15 T16

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133996 CNH-6105-15 T16

15:1 Réduction, 15:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482640
N° MFRPA133996 CNH-6105-15 T16
Prix2,223.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA133996 CNH-6105-15 T16

15:1 Réduction, 15:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10482640
N° MFRPA133996 CNH-6105-15 T16
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
Prix2,223.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA133996 CNH-6105-15 T16