Motion
CHHJ-6195DBY-R1-195 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6195DBY-R1-195 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 195:1 rapport, taille d’entrée 1-1/2 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490487
N° MFRCHHJ-6195DBY-R1-195 213TC
Prix22,144.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6195DBY-R1-195 213TC

Réducteur de vitesse en ligne - double réduction, 195:1 rapport, taille d’entrée 1-1/2 po, type de sortie solide, diamètre d’arbre de sortie 3-5 po/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10490487
N° MFRCHHJ-6195DBY-R1-195 213TC
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
Prix22,144.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6195
  • Couple de sortie maximal
    33106.00167949582
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Ratio
    195:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA231000
  • Puissance d’entrée maximale
    64.477 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    6146.40 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA231000 CHHJ-6195DBY-R1-195 213TC
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies