Motion
PA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490877
N° MFRPA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC
Prix3,832.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC

15:1 Réduction, 15:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI10490877
N° MFRPA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC
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
Prix3,832.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA232174 CNHJ-6115Y-15 184TC