Motion
PA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490914
N° MFRPA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP
Prix3,935.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10490914
N° MFRPA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP
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
Prix3,935.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Débit maximal tr/min
    60 tr/min
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA232313 CNHM1-6125YC-EP-B-29 1HP