Motion
PA234763  PHHJ-6125Y-3(145TC)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234763 PHHJ-6125Y-3(145TC)

03:1 Réduction, 3:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10491705
N° MFRPA234763 PHHJ-6125Y-3(145TC)
Prix4,290.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234763 PHHJ-6125Y-3(145TC)

03:1 Réduction, 3:1 rapport, type d’entrée face en C, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10491705
N° MFRPA234763 PHHJ-6125Y-3(145TC)
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
Prix4,290.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    3:1
  • Ratio
    3:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    03:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA234763 PHHJ-6125Y-3(145TC)