Motion
PA237439  CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237439 CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,

121:1 Réduction, 121:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492582
N° MFRPA237439 CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA237439 CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,

121:1 Réduction, 121:1 rapport, vertical, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10492582
N° MFRPA237439 CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175
  • Rapport nominal
    121:1
  • Ratio
    121:1

Détails

  • Ratio réel
    121:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp
  • Montage
    Vertical
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    121:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA237439 CVFMS5-6175DCB-EP-B-121(T16,