Motion
2ISCC100-050SKW
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496206
N° MFR2ISCC100-050SKW
Prix495.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier inoxydable, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496206
N° MFR2ISCC100-050SKW
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
Prix495.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2500 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.8000 po
  • Poids
    1.456783 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.003 à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861002452
  • Couple maximum transmis
    1.7000 N-m
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861002452

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC100-050SKW PINCE DE 1X1/2 PO DI 2PC KW