Motion
G1SC-012-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.1250 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496226
N° MFRG1SC-012-SS
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.1250 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496226
N° MFRG1SC-012-SS
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
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.0275 lb
  • Largeur
    0.2500 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-012-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861630075
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861630075

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-012-SS COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 1/8 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,