Motion
G1SC-156-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.5625 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496260
N° MFRG1SC-156-SS
Prix62.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.5625 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496260
N° MFRG1SC-156-SS
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
Prix62.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Poids
    0.1938 lb
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-156-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861033524
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861033524

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-156-SS PINCE FENDUE DI 1 9/16 PO