Motion
G1SC-275-SS
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 2.7500 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496291
N° MFRG1SC-275-SS
Prix173.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 2.7500 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496291
N° MFRG1SC-275-SS
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
Prix173.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Poids
    0.725 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-275-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861019238
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861019238

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-275-SS PINCE FENDUE DI 2 3/4 PO