Motion
G2MSCC-20-20-KW
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 20 mm, alésage - côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI10496328
N° MFRG2MSCC-20-20-KW
Prix198.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 20 mm, alésage - côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI10496328
N° MFRG2MSCC-20-20-KW
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
Prix198.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur de l’accouplement
    65 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    6 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Poids
    1.091876 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036617
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861036617

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-20-20-KW 20MM X 20MM DI 2PC KW