Motion
G2MSCC-40-40-KW
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 40 mm, alésage - côté 2 : 40 mm
N° D’ARTICLE MI10496344
N° MFRG2MSCC-40-40-KW
Prix548.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 40 mm, alésage - côté 2 : 40 mm
N° D’ARTICLE MI10496344
N° MFRG2MSCC-40-40-KW
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
Prix548.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    40 mm
  • Alésage - Côté 2
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur de l’accouplement
    108 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    12 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    77 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Poids
    5.54341 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036532
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861036532

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-40-40-KW 40MM X 40MM DI 2PC KW