Motion
GM1C-75-SS
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI10496701
N° MFRGM1C-75-SS
Prix357.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu monopièce métrique - monobloc - fendu, acier inoxydable, diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI10496701
N° MFRGM1C-75-SS
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
Prix357.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    103 mm
  • Poids
    1.2188 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1C-75-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861037195
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861037195

Aperçu

Description du fabricant
GM1C-75-SS D.I. 75MM EN ACIER INOXYDABLE FENDU