Motion
GRC-050-KW
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496841
N° MFRGRC-050-KW
Prix34.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GRC, acier, alésage - Côté 1 : 0.5000 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496841
N° MFRGRC-050-KW
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
Prix34.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.23539 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Vis de fixation monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054710
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    GRC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861054710

Aperçu

Description du fabricant
GRC-050-KW VIS DE RÉGLAGE DE 1/2 PO DI KW