Motion
GSC-043-DT
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496871
N° MFRGSC-043-DT
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier, 0.4375 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496871
N° MFRGSC-043-DT
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Non plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-043-DT
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054987
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861054987

Aperçu

Description du fabricant
GSC-043-DT COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 7/16 PO,