Motion
GSCC-037-037-S
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI10496990
N° MFRGSCC-037-037-S
Prix91.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.3750 po, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI10496990
N° MFRGSCC-037-037-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    1.3750 po
  • Poids
    0.308239 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    044861055564
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    GSCC
  • CUP_NON
    044861055564

Aperçu

Description du fabricant
GSCC-037-037-S PINCE FENDUE 3/8 X 3/8