Motion
EHW028-08-100 1000 PSI ID 0.50

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW028-08-100 1000 PSI 0.50 ID

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497211
N° MFREHW028-08-100 1000 PSI 0.50 ID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW028-08-100 1000 PSI 0.50 ID

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type d’eau, matériau de tube en nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497211
N° MFREHW028-08-100 1000 PSI 0.50 ID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    40.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.91 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    3000 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    NPT mâle
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW028-08-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789344663
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW028
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Pour le contrôle de la poussière et la pulvérisation d’eau dans les opérations minières souterraines.
  • CUP_NON
    639789344663
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW028-08-100 1000 PSI ID 0.50
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité