Motion
H030764-100 NOIR 2 4 100

BOSTON IND (DANFOSS)
H030764-100 BLK 2 4 100

Eau de tuyau industriel série Eaton H0307 ;Déversement d’eau de plomb
N° D’ARTICLE MI10497272
N° MFRH030764-100 BLK 2 4 100
Prix31.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H030764-100 BLK 2 4 100

Eau de tuyau industriel série Eaton H0307 ;Déversement d’eau de plomb
N° D’ARTICLE MI10497272
N° MFRH030764-100 BLK 2 4 100
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
Prix31.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    145.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.84 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.41 po
  • Épaisseur du mur
    0.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    300 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H030764-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789265272
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0307
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Déversement d’eau.
  • CUP_NON
    639789265272
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
H030764-100 NOIR 2 4 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité