Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau132.00 lb/pi
- Longueur120.00 pi
- Rayon de courbure minimum8 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.56 po
- Épaisseur du mur0.56 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesNPT mâle, verrous à came
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauMélange PVC/nitrile
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil hélicoïdal
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurMélange de PVC et de nitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH119332-120
- Numéro CUP du fabricant639789298485
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H1193
- Matériau du tubeMélange de PVC et de nitrile
- Applications typiquesAspiration et décharge de pétrole robuste, transfert de pétrole et de produits chimiques.
- CUP_NON639789298485
- Pression de service300 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité