Motion
H119364-120 NOIR 0 4 120

BOSTON IND (DANFOSS)
H119364-120 BLK 0 4 120

Flexible industriel de pétrole série Eaton H1193 ; Royalflex 1193
N° D’ARTICLE MI10497439
N° MFRH119364-120 BLK 0 4 120
Prix85.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H119364-120 BLK 0 4 120

Flexible industriel de pétrole série Eaton H1193 ; Royalflex 1193
N° D’ARTICLE MI10497439
N° MFRH119364-120 BLK 0 4 120
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
Prix85.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    326.40 lb/pi
  • Longueur
    120.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    16 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.56 po
  • Épaisseur du mur
    0.56 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    600 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    NPT mâle, verrous à came
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Mélange PVC/nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de PVC et de nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H119364-120
  • Numéro CUP du fabricant
    639789298577
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H1193
  • Matériau du tube
    Mélange de PVC et de nitrile
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge de pétrole robuste, transfert de pétrole et de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789298577
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H119364-120 NOIR 0 4 120
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité