Motion
H119648-150 BLU 0 3 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H119648-150 BLU 0 3 150

Eau pour tuyau industriel Eaton série H1196 ; Eau Royalflex
N° D’ARTICLE MI10497452
N° MFRH119648-150 BLU 0 3 150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H119648-150 BLU 0 3 150

Eau pour tuyau industriel Eaton série H1196 ; Eau Royalflex
N° D’ARTICLE MI10497452
N° MFRH119648-150 BLU 0 3 150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -48
  • Poids du tuyau
    300.00 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    12 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.5 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    NPT mâle, verrous à came
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester et fil hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Eau
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H119648-150
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H1196
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Transfert d’eau et de pesticides dilués, aspiration et décharge d’eau Approuvé par la MSHA.
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H119648-150 BLU 0 3 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité