Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-18
- Poids du tuyau0.02 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre7/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.1299 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement90 psi
- CouleurEffacer
- Raccords compatiblesInsertions cannelées avec manchon externe, virole ou pinces.
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH161418-100
- Numéro CUP du fabricant639789271679
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H161
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesDistribution d’aliments et de boissons : usines d’embouteillage, machines à glaçons, drainage de la climatisation, drainage de la réfrigération, drainage de la fournaise.
- CUP_NON639789271679
- Pression de service30 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité