Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-6
- Poids du tuyau27.00 lb/pi
- Longueur300.00 pi
- Rayon de courbure minimum1.25 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.594 po
- Épaisseur du mur0.1095 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurEffacer
- ConstructionExtrudé
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauTuyau pour aliments et boissons
- Matériau du tube intérieurChlorure de polyvinyle (PVC)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH28506-300R
- Numéro CUP du fabricant725975733578
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.15 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H285
- Normes respectéesApprouvé par la FDA
- Matériau du tubePVC
- Applications typiquesPour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
- CUP_NON725975733578
- Pression de service225 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité